Wurth katalog proizvoda
ţICA ZA ZAVARIVANJE SG2 - bakarisana Podaci za poruÿivanje Br. Art. Naziv artikla Preÿnik Ťice [mm]. Masa kotura [kg] 09820080 ţLFD NRWXU NJ 09820101 ţLFD NRWXU NJ 09820121 ţLFD NRWXU NJ 09820085 ţLFD NRWXU NJ 09820105 ţLFD NRWXU NJ 09820125 ţLFD NRWXU NJ KlasiÀkacija: (1 ,62 $ * & * 6L * 0 * 6L $:6 $ (5 6 Uredno namotana. Smanjeno rasprskavanje. Daje kvalitetne zavare sa odliÿnim radiografskim i me- haniÿkim osobinama. MoŤe da se koristi za automati- zovane procese Vrsta struje Zaštitni gasovi '& 0$* 0 $U &2 & &2 Hemijski sastav šava C Si Mn Mehaniÿke osobine metala šava Napon teÿenja [N/mm 2 ] Zatezna ÿvrstoúa [N/mm 2 ] IzduŤenje A5 [%] ţilavost [ISO-V] - QD & Odobrenja: &( '% *267 1$.6 6(352 76( 789 Gas: CO2 ABS BV DNV GL LRS RINA RMRS TL 6$ <6$ <0 ,,, <06 <6 6 <6 + < < <06 Materijali koji se mogu zavarivati 1HOHJLUDQL NRQVWUXNFLRQL ÿHOLF i 6 6 6 6 35 75 3 7 ( ( & GR & 6W 6W 6W 6W 6W 6W 6W 6W GR & GR & &N GR &N þHOLFL ]D FHYL 6W( 6W( 70 ; GR ; $3, ;/ / GR / 1% / 0% GR / 0% þHOLÿQL OLY *6 *6 *6 *( GR *( 6LWQR]UQDVWL ÿHOLFL 6W( GR 6W( :6WH GR :6W( 6 1 GR 6 1 3 1+ GR 3 1+ %URGVNL ÿHOLFL $ % & ' ( $+ (+ Gas : Ar + CO2 ABS DNV GL TL <6$ ,,, <06 <6 <06 Pozicije zavarivanja OK-01677
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw