Wurth katalog proizvoda
UNIVERZALNE ZAVARIVAČKE RUKAVICE W-140 ZavarivaČke rukavice, kožne, špalt/puna koža, W-100 Materijal rukavica – visokokvalitetna kravlja koža Postava rukavice – sastoji se od mekanog pamučnog platna sa manžetnom Šavovi rukavice – Svi šavovi si izrađeni od zatopljenog kevlarskog konca otpornog na temperaturu - visoka izdržljivost i produžen radni vek. Dužina rukavice – 355 mm Proizvedene u skladu sa: EN ISO 420 / EN388 / EN407 • EN standardi / parametri performansi • EN 420 + EN 388: 2016 • Kat. II / EN388 vrednosti performansi 3143Ks • EN407 performanse 413Ks4Ks Mesta primene: Pogodna je za sve standardne postupke zavarivanja (MIG/MAG i REL), gasnog i plazma sečenja. Zbog temperaturne otpornosti pogodne za rad u preradi gume, plastike i livnicama. Standardne rukavice upotpunosti izradene od špalta • Puna kravlja koža na dlanu i kažiprstu • Nadlanica i manžetna od špalta • Veoma čvrste i izdržljive • Otporne na ulje, mast i vodu • Ukupna dužina: 35cm Mesto primene : • Sve vrste standardnih postupaka zavarivanja • Odstranjivanje i uopsteni poslovi EN standardi/performanse EN 420:2003+A1:2009 EN 388:2016 - 2132X EN 407:2004 - 413X4X EN 12477:2001IA1:2005 - Tip A Čvrsta zaštitna rukavica za zavarivanje za univerzalnu upotrebu napravljenu od pune kravlje kože i špalta. • lzradene od kravljeg spalta • Povrsina rukavice omogucava disanje koze • Bez postave • Ukupna duzina: 35cm Mesto primene : • Za standardne postupke zavarivanja, secenja, brusenja, odstranjivanja i drugih grubljih radova EN standardi/performanse EN 420:2003+A1:2009 EN 388:2016 - 3132X EN 407:2004 - 413X4X EN 12477:2001IA1:2005 - Tip A KOŽNE RUKAVICE ZaŠTITNE rukavice, KOŽNE, W-120 OK-01673 Opis Br. art. Pak. W-140 0984310014 1 Opis Veličina Br. art. Pak. W-100 10 5350050010 1 Opis Veličina Br. art. Pak. W-100 10 5350050210 1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw