Wurth katalog proizvoda
OK-01672 ZAŠTITA ZA NOGE ZAŠTITNI RUKAV ZAVARIVAČKE KECELJE napravljena od špalt kože • Sa zaštitom za stopala. • Sa 3 kaiša za vezivanje. • Dužina oko 50 cm. Br. art. 0984317002 Pak./kom.: 2 napravljen od špalt kože • vezivanje za rame. • vezivanje oko zgloba. • Boja: prirodna. • Dužina oko 56 cm. Br. art. 0984318 Pak./kom.: 2 • Sa grudnom zaštitom i izuzetno podesivim steznim kaišem,tako da odgovara svim veličinama tela. Posebno pogodne za upotrebu u zavarivačkim radionicama, strugarskim radionicama i livnicama. Posebno pogodan za zavarivačke radionice, strugarske radionice, livnice, kovačnice i ostale metaloprerađivačke radove. Opis Izrada Primena Br. artikla Pak.kom Špalt koža 100 x 80 cm hrapava površina Idealna zaštita od posekotina i habanja. Limarski radovi, staklarski radovi, brodogradnja, mašinogradnja, izrada karoserija motornih vozila. 0984312 1 Puna koža 100 x 80 cm glatka površina ldealna zaštita za: zavarivačke radionice, fabrike za destilaciju, livnice, radionice za pocinkovanje. Zahvaljujući glatkoj površini neo- setljiva na: varnice, zavarivačke kapljice, tečni čelik ili aluminijum 0984313 1 Primena Primena 0984312 0984313 SRB - MWF - 03/02 - 04167 - © •
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw