Wurth katalog proizvoda
AUTOMATSKA ZAVARIVAČKA MASKA TRUE-COLOR True-Color zavarivačka maska je idealna za sve postupke zavarivanja. Maska omogućava podešavanje nivoa zaštite 4-8 i 9-13. Poboljšani kontrast osigurava prepoznavanje stvarnih boja u svim uslovima zavarivanja. Primena: Maske za zavarivanje sa automatskim zatamljenjem dizajnirane su da zaštite oči i lice od varnica, prskanja i štetnog zračenja u normalnim uslovima zavarivanja. Zaštita od zavarivanja za postupke - REL, MIG/MAG, TIG, i dr. Nivo zatamnjenja se može ručno podesiti između 4-8/9-13. Proverom tabele nivoa zatamnjenja u zavisnosti od procesa zavarivanja i jačine struje, može se odabrati odgovaraju i nivo zatamnjenja okretanjem dugmeta SHADE na unutrašnjoj strani maske. MWF - SRB - 06/21 © • Tehničke karakteristike Vidno polje 100x65 mm Nivo zatamnjenja 4 DIN podešavanje: 4/4-8/9-13 Optička klasa 1/1/1/1 UV/IR zaštita Nivo 16 Senzor 4 Optička senzora Osetljivost Podesiva sa unutrašnje strane Brzina senzora zatamnjenja 1/30,000s Brzina senzora osvetljenja 0.3s-039s Napajanje Solarne elije + litijumska baterija Paljenje/gašenje Automatsko Radna temperatura -5ºC do + 55ºC Standard EN175, EN379, EN166 Materijal Visoko otporni Poliamid Težina 480g Br. artikla: 0984700655 Dodatna oprema i rezervni delovi Opis: Br. artikla: Kol.: Spoljašnje zaštitno staklo dimenzija 125x106 mm 0984700666 5 Unutrašnje zaštitno staklo dimenzija 107x69 mm 0984700667 5 Zamenska traka za glavu: 0984700669 5 Zamenski nosač: 0984700668 1 OK-02438 Process zavarivanja Jačina struje u Amperima 1.5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600 REL 8 9 10 11 12 13 14 MAG 8 9 10 11 12 13 TIG na svim metalima i legurama 8 9 10 11 12 13 MIG na teškim metalima 9 10 11 12 13 14 MIG na lakim metalima 10 11 12 13 14 Žljebljenje 10 11 12 13 14 15 Plazma sečenje 9 10 11 12 13 Mikro plazma zavarivanje 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw