Wurth katalog proizvoda
AUTOMATSKA ZAVARIVAČKA MASTA SA SISTEMOM ZA FILTRACIJU VAZDUHA ‘’FRESHFLOW’’ Slide in sistem aktiviranja senzora za zatamnjenje: Povlačenjem vizira na gore omogućava se bolja preglednost prilikom pripreme za zavarivanje. Povlačenjem vizira na dole omogućava se automatska aktivacija senzora za zatamnjenje prilikom zavarivanja. FRESHFLOW Br. art. 0984700700 Tehničke karakteristike Vidno polje 100 × 65 mm UV/IR zaštita DIN16 Režimi rada Zavarivanje / Brušenje Nivo zatamnjenja 4 DIN podešavanje 4 / 4-8 / 9-13 Optička klasa 1 / 1 / 1 / 1 Brzina senzora zatamnjenja 1/30.000s Brzina senzora osvetljenja 0.3s - 0.9s Osetljivost Promenljiva Senzori 4 senzora Napajanje Solarne ćelije + litijumska baterija Paljenje gašenje Automatsko Radna temperatura -5°C do +55°C Temperatura skladištenja -20°C do +70°C Standard EN166, EN175, EN379 Materijal Visoko otporni Poliamid EN12941:1998/A1:2003/A2:2008 TH3P R SL Protok vazduha Nivo 1: 170l/min Nivo 2: 220l/min Materijal PC+ABS Izduvavanje Brushless motor (motor bez četkica) Životni vek baterije Preko 500 ciklusa punjenja Dužina creva 850mm sa zaštitnim rukavom Unutrašnji prečnik creva 31mm Vreme punjenja oko 2.5 h Operativno vreme rada u nivou 1 10 h Operativno vreme rada u nivou 2 9 h Dodatna oprema i rezervni delovi 0984700701 Spoljašnje zaštitno staklo FRESHFLOW 0984700702 Unutrašnje zaštitno staklo FRESHFLOW 0984700703 Rezervni nosač za glavu za masku FreshFlow 0984700704 Rezervna sunđer traka za masku FreshFlow 0984700705 Vizir maske za zavarivanje FreshFlow 0984700706 Crevo za vazduh FreshFlow 0984700707 0984700708 0984700709 Omogućava zaštitu očiju i lica od zračenja, gasova i prašine nastalim tokom svih tipova zavarivanja. PAPR Sistem za filtraciju vazduha pruža konstantan protok čistog vazduha-do 220 l/min, i garantuje prijatan rad u najtežim uslovima zavarivanja. Obim isporuke, pored maske, podra- zumeva i torbu za nošenje maske, filter, bateriju i punjač. OK-02469
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw