Wurth katalog proizvoda
Automatske Maske za zavarivanje OK-01667 STELLA VELDO • Podešavanje DIN: 9-13 • Brzina senzora: 1/30.000s • Vidno polje : 98x55mm • Četiri opticka senzora • Napajanje : Solarne ćelije + dve litijumske baterije. Vek trajanja baterije 5-7 godina • Podesavanje DIN: 9-13 • Brzina senzora: 1/25.000s • Vidno polje : 98x43mm • Napajanje: Solarne celije • Dva opticka senzora WURTH DESIGN FIRE BLACK CARBON BLACK • Sva podešavanja sa spoljne strane maske - brzi rad bez skidanja maske • Dodatno podešavanja nosača za glavu - podešavanje rastojanja od lica • U skladu sa standardima CE, ANSI, CSA, AS/NZS • Izbor režima: Zavarivanje/Brušenje • Visoko kvalitetna plastika otporna na lom • Težina: 520g • U skladu sa standardima CE, ANSI, CSA, AS/NZS • Izbor rezima: Zavarivanje/Brusenje • Visoko kvalitetna plastika otporna na lom • Tezina: 460g Opis Br. art. Pak/ kom. Automatska maska za zavarivanje, Stella, Wurth design 0984700650 1 Opis Br. art. Pak/ kom. Automatska maska za zavarivanje, Stella, Fire 0984700653 1 Opis Br. art. Pak/ kom. Automatska maska za zavarivanje, Stella, black carbon 0984700651 1 Opis Br. art. Pak/ kom. Zavarivačka automatska maska Veldo 0984700660 1 Posetite nas
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw