Wurth katalog proizvoda
Ugaoni magnet za fiksiranje i drŤanje u toku zavarivanja i lemljenja, kao i drugih montaŤnih radova ̫ 3UHFL]QR VSDMDQMH SURILOD UDYQLK L RNUXJOLK PHWDOQLK NRPDGD ̫ 9UHPHQVND L QRYÿDQD XŊWHGD X HOLPLQLVDQMX SRPRúQRJ UDGD GUXJRJ ÿRYHND ̫ -HGQRVWDYQR VNLGDQMH QDJLQMDQMHP QD VWUDQX ̫ 0RJXúH MH VSDMDQMH SRG VOHGHúLP XJORYLPD L SUHPD VOLFL 7DNRăH PRJXúL XJORYL ̫ 6D GUŤDÿLPD RG WHPSHURYDQRJ OLYD ̫ 9H]QL RWYRU QD JRUQMHP OLYHQRP GHOX ̫ -DN VWH]QL PRPHQW VD YLMNRP VD NULOQRP PDWLFRP REH]EHăXMH GREUR GUŤDQMH Max. struja kod trajanja ukljuÿenja 100% 300 A. 2SLV Br. art. 3DN NRP =DYDU RJOHGDOR UXÿQR 09843001 1 =DYDU RJOHGDORPDJQHWQR 09843002 ,]PHQMLYR RJOHGDOR 09843003 2SLV Br. art. 3DN NRP =DYDULYDÿNL ÿHNLú 071582400 1 L PD[ L 1 % / 2 Br. art. 3DN mm mm mm mm mm NRP 1 11 069596411 1 3UHVHN $ $ 65% 0:) • (skidanje troske) DIN5133 ̫ þHOLN J =$9$5,9$þ., þ(.,ù =$9$5,9$þ.2 2*/('$/2 67(*$ =$ 0$68 8*$21, 0$*1(7 Dim u mm 6LOD SULYODÿHQ- MD X PDJQHWX 7HŤLQD u g Br. art. Pak./ kom. [ 0691180 1 OK-01662
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw