Wurth katalog proizvoda
APARAT ZA VISOKOFREKVENTNO PULSNO TIG ZAVARIVANJE TIG 200S pulse Br. art. 5952380200 Digitalno kontrolisan DC TIG inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom i visokofrekventnim pulsnim režimom rada. Idealan za TIG zavarivanje tankih prohromskih cevi i limova. 3 u 1 TIG 200 pulse ima mogućnost zavarivanja u — TIG DC — HF TIG DC pulse — REL režimu rada. Termoizolacija Klasa izolacije H omogućava rad električnih komponenti do 180°C. IGBT tehnologija Najnovija IGBT tehnologija omogućava nesmetan rad i pri varijacijama napona. Podešavanja za precizan zavar na tankim limovima i cevima Za postizanje kvalitetnog zavara na tankim limovima i cevima aparat u visokofrekventom režimu ima podešavanja vremena isticanja gasa na početku i kraju zavara, definisanje frekvencije i širine pulsa zavarivanja, kao i podešavanje „gornje“ i „donje“ struje zavarivanja. 5952998200 5952998x 59842601 0984240130 59842603 1984549200 1984449300 5984260149 5984260249 Obim isporuke Rezervni delovi Opis Br. art. TIG 200 pulse 5952380200 Kabl za masu 3m, 25mm 2 (35- 70mm 2 priključak) 0708001318 TIG paket creva 4m sa dodacima (bez volfram elektrode) 0984002001 Crevo za gas, 4m 0708001341 Opciono povećan obim isporuke: Opis Br. art Kabl za elektrodu 3m, 25mm 2 (35-70mm 2 priključak) 0708001209 Opis Br. art Štipaljka za masu 0984001300 Držač elektrode 200A 0984002300 Kabl za masu 4m, 25mm2 (35-70mm2 priključak) 0984001010 Kabl za elektrodu 4m, 25mm2 (35-70mm2 priključak) 0984002200 Karakteristike Vrednost Ulazni napon 220 - 240 V Frekvencija 50/60 Hz Nominalna ulazna snaga 8.7 KVA Maksimalna ulazna jačina struje 38 A Jačina struje zavarivanja 10 - 200A Potreban osigurač na strujnoj mreži 20 A monofazni Jačina struje zavarivanja u REL postupku 20 - 200 A Intermitencija Imax, 40°C 20% Intermitencija 60%, 40°C 115 A Vreme porasta struje 0 - 15 s Vreme pada struje 0 - 25 s Frekvencija impulsa 0.5 - 200 Hz Zavarivanje čelika i prohroma DC struja Zavarivanje aluminijuma NE Vreme prethodnog isticanja gasa 0 - 5 s Vreme naknadnog isticanja gasa 0 - 60 s Tip hlađenja Vazdušno Tip formiranja električnog luka TIG HF Stepen izolacije H Stepen zaštite kućišta IP21S Masa kg 16 kg Dimenzije D - Š - V mm 500 x 240 x 410 Tehničke karakteristike OK-01644 * Aparat se isporučuje bez strujnog priključka. Strujni priključak se povezuje prema šemi dostavljenoj uz aparat.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw