Wurth katalog proizvoda

26 WELDING EQUIPMENT AND ACCESSORIES MIG 200 LCD Digitalno kontrolisan inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom uz opciju korišćenja kotura žice od 5kg. LCD displej Opcija čuvanja prethodno podešenih parametara. Synergic - režim rada Opcija odabira amperaže u MIG/MAG režimu rada, umesto kombinacije parametara voltaža/brzi - na žice. Predefinisani parametri Na osnovu odabira: •Tipa i debljine materijala •Debljine žice/elektrode •Tipa zaštitnog gasa (kodMIG/MAG) Aparat sam definiše idealne parametre zavarivanja, koji se mogu dodatno fino podešavati. Bezstepena indukcija Eliminacija prskanja tokom zavarivanja uz dodatno podešavanje indukcije. 3 u 1 aparat Opcije zavarivanja: REL MIG /MAG + tačkasto zavarivanje LIFT TIG No GAS opcija Opcija rada sa punjenom žicom bez korišćenja zaštitnog gasa. Euro priključak Aparat se isporučuje sa Abicor Binzel MB 24KD gorionikom Hot Start / Arc Force / VRD U REL režimu rada - mogućnost podešavanja Hot Start / Arc Force na nivou -10 / +10, kao i VRD režima On / Off. Br. artikla 5952350200 Nominalna Voltaža 240 V Prečnik žice 0.6-1.0 mm Min. / Max. Amperaža 10-200 A Intermitencija na 200A (40°C) 15 % Dužina gorionika 3 m Težina aparata 15 kg Dimenzije aparata 300x410x520 mm IP klasa zaštite IP 21 Obim isporuke: Opis Br. artikla: 5952 350 200 Kabl za masu 3m, 25mm2 (35-70mm2 priključak) 0708001208 Binzel MB24 KD, gorionik 3m 250 A 0984001004 Crevo za gas CO2 i Ar, 4m 0708001341 Rez. valjak za SG2 žicu 0,6-0,8mm 0984180002 Napomena: • Aparat se isporučuje sa valjcima za SG2 žicu prečnika 0.8 / 1.0 mm. S TEP - 2021 - 02 - 05 - WIAG- 3165 - 17559 - © OK-02596

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw