Wurth katalog proizvoda

APARAT ZA ZAVARIVANJE - INVERTER MIG/REL/LIFt-TIG MIG 180-5 S Br. art. 5952350180 Digitalno kontrolisan inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom namenjen MIG zavarivanju tankih čeličnih i prohromskih limova do 5 mm debljine. Koristi D200 kotur žice od 5kg. 3 u 1 MIG 180 -5 S ima mogućnost zavarivanja u MIG, REL i LIFT/TIG režimu. Tačkasto zavarivanje Mogućnost odabira opcije tačkastog zavarivanja sa tajmerom. Idealno za pripremu sklopova i montažu. NO GAS funkcija Mogućnost zavarivanja punjenom žicom bez dodatnog gasa. Omogućen terenski rad. Euro priključak Euro priključak sa Abicor Binzel MB 15AK gorionikom kao delom standardne isporuke. Termoizolacija Klasa izolacije H omogućava rad električnih komponenti do 180°C. IGBT tehnologija Najnovija IGBT tehnologija i modularni dizajn aparata omogućavaju nesmetan rad i pri velikim varijacijama napona (rad na generatorima, nestabilne strujne instalacije). Referentna struja Mala vrednost referentne struje omogućava rad na instalaciji sa osiguračem od 20A. Obim isporuke Napomena: Aparat se isporučuje bez strujnog priključka. Opis Br. art. MIG 180-5 S 595235018x Kabl za masu 3m, 25mm 2 priključak 35-70mm 2 0708001208 MB15 AK paket creva 3m 180 A 0708001319 Crevo za gas 0984250300 Opciono povećan obim isporuke: Opis Br. art Gorionik za LIFT TIG 0984001008 Kabl za elektrodu 3m, 25mm 2 priključak 35-70mm 2 0984001200 Karakteristike Vrednost Max. Struja zavarivanja 180A Intermitencija Imax , 40°C 25% Intermitencija 60% 40°C 140A Klasa zaštite IP 21S Klasa izolacije H (180 °C) Napon otvorenog kola 65V Ulazna snaga kVA 7.4 kVA Potrebna snaga agregata 10 kVA Iref 16A Osigurač na mreži 20 A Max. prečnik žice Ø 1,0 mm Dužina kabla za masu i elektrodu 3m Poprečni presek kablova 25mm 2 Masa 15 kg Dimenzije D׊×V 50x22x38 Tehničke karakteristike OK-01639

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw