Wurth katalog proizvoda

APARAT ZA ZAVARIVANJE - INVERTER MIG/MAG/REL MIG/MAG 250 Br. art. 5952001250 Digitalno kontrolisan inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom i preciznim bezstepenim podešavanjem indukcije. Namenjen za MAG zavarivanju konstrukcinog čelika. Mogućnost MIG zavarivanje prohromskih čelika kao i aluminijumskih materijala preko 2 mm debljine. Koristi D300 kotur žice mase 15kg. 2 u 1 MIG/MAG 250 ima mogućnost zavarivanja u MIG/MAG i REL režimu. NO GAS funkcija Mogućnost zavarivanja punjenom žicom bez dodatnog gasa. Omogućen terenski rad. Euro priključak Euro priključak sa Abicor Binzel MB 24KD gorionikom kao delom standardne isporuke. Termoizolacija Klasa izolacije F omogućava rad električnih komponenti do 155°C. IGBT tehnologija Najnovija IGBT tehnologija omogućava nesmetan rad i pri velikim varijacijama napona (rad na generatorima, nestabilne strujne instalacije). Precizno bezstepeno podešavanje indukcije Standardni MIG aparati nemaju mogućnost podešavanja indukcije. Noviji aparati imaju mogućnost podešavanja indukcija na samo tri stepena. Wurth MIG/MAG 250 aparat ima mogućnost veoma preciznog bezstepenog podešavanja indukcije koje zavarivaču omogućava postizanje kvalitetnog zavara iz minimalno „prskanje“ žice. Svako prskanje žice stvara potrebu za dodatnom obradom brušenjem. Referentna struja Mala vrednost referentne trofazne struje omogućava rad na instalaciji sa osiguračem od 16A. Obim isporuke Rezervni delovi Opis Br. art. MIG/MAG 250 5952001x Kabl za masu 3m, 25mm 2 (35-70mm 2 priključak) 0708001208 MB24 KD paket creva 3m 250A 0984001004 Crevo za gas 4m 0708001341 Opciono povećan obim isporuke: Opis Br. art Kabl za elektrodu 3m, 25mm 2 (35-70mm 2 priključak) 0708001209 Opis Br. art Klešta za masu 300A 0984001300 Držač elektrode 300A 0984002300 Kabl za masu 4m, 25mm 2 (35-70mm 2 priključak) 0984001010 Kabl za elektrodu 4m, 25mm 2 (35-70mm 2 priključak) 0984002200 Karakteristike Vrednost Max. Struja zavarivanja 250A Intermitencija Imax , 40°C 60% Klasa zaštite IP 21S Klasa izolacije F (155 °C) Napon otvorenog kola 55V Ulazna snaga kVA 9.9 kVA Potrebna snaga agregata 10 kVa Iref 11 A Osigurač na mreži 16 A trofazni Max. prečnik žice Ø 1.2mm Broj pogonskih valjaka 4 Dužina kabla za masu i elektrodu 3 m Poprečni presek kablova 25 mm 2 Masa 42 kg Dimenzije D׊×V 621x300x681 Tehničke karakteristike OK-01637

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw