Wurth katalog proizvoda
APARAT ZA MIG/MAG ZAVARIVANJE - INVERTER (MIG/MAG/REL) MIG 500 SYN Br. art. 5952001500 Br. art. 5952999350 5984260249 5952999x 59843601 0984360140 Digitalno kontrolisan sinergetski inverter sa najnovijom IGBT teh- nologijom. Sinergetski mod omo- gućava dobijanje predefinisanih parametara zavarivanja na osnovu prečnika žice, gasa koji koristimo i zahtevane amperaže. Zavarivanje konstrukcionog čelika, prohroma i aluminijuma preko 2 mm debljine. Termoizolacija Klasa izolacije F omogućava rad električnih komponenti do 155°C. IGBT tehnologija Najnovija IGBT tehnologija omogućava nesmetan rad i pri velikim varijacijama napona (rad na generatorima, nestabilne strujne instalacije) Jedinica za dovod žice Odvojena jedinica za dovod žice koja se sa aparatom povezana kablom dužine 5m omogućava veću mobilnost u radu. Sinergetski režim rada Aparat poseduje sinergetski režim rada u kome korisnik za unetu željenu vrednost amperaže, dobija predefinisane vrednost voltaže i brzine žice na osnovu ulaznih parametara prečnika žice i gasa sa kojim radi. Po potrebi, parametri se mogu korigovati. Ovaj režim omogućava daleko precizniji rad. Obim isporuke Opis Br. art. MIG 500 SYN 59520015xx Kabl za masu 3m, 50mm 2 0708001566 MB 501D paket creva 4m 0708001750 Crevo za gas, 7m 0708001582 Opciono povećan obim isporuke: Opis Br. art Kabl za elektrodu 4m, 25mm 2 , (35-70mm 2 priključak) 0984002200 Karakteristike Vrednost Max. Struja zavarivanja 40-500A Intermitencija na 500A i 40°C 60% Klasa zaštite IP 21S Klasa izolacije F (155 °C) Osigurač na mreži 35 A trofazni Max. prečnik žice 1,6 mm Broj pogonskih valjaka 4 Dužina gorionika 5+4 m Masa 51 kg Dimenzije D׊×V 860 x 470 x 770 mm Napomene: - Uz aparat se isporučuju valjci za dotur žice 1.0/1.2 mm i 1.2/1.6 mm - Aparat se isporučuje bez strujnog priključka. Strujni priključak se povezuje prema šemi dostavljenoj uz aparat. Tehničke karakteristike OK-01632
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw