Wurth katalog proizvoda

APARAT ZA MIG/MAG ZAVARIVANJE - INVERTER MIG 500 PULSE Displeji za prikaz vrednosti podešavanih funkcija Odabir parametara za manuelno podešavanje – voltaža i Pulse funkcije Odabir režima zavarivanja • MIG/MAG (synergy i pulse) • REL Odabir režima rada za MIG/MAG • Tačkasto • 2T/4T • Specijalno 2T/4T Odabir parametara za manuelno podešavanje – Amperaža, brzina žice, debljina radnog elementa, Arc Force (REL) Brzo uvođenje žice u gorionik MIG/MAG Test gasa MIG/MAG Odabir funkcije za podešavanje u MIG/MAG režimu Odabir materijala koji se zavaruje Brzo uvođenje žice u gorionik MIG/MAG Odabir tipa gasa MIG/MAG 1 - Vreme isticanja gasa pre uspostavljanja luka [s] 2 - Početna amperaža zavarivanja [A] 3 - Vreme potrebno od početne do izabrane radne amperaže [s] 4 - Radna amperaža [A] / gornja vrednost amperaže – Pulse [A] 5 - Donja vrednost amperaže – Pulse [A] 6 - Vreme „spuštanja“ radne amperaže do krajnje amperaže [s] 7 - Krajnja amperaža [A] 8 - Vreme protoka gasa po prestanku luka [s] Testiranje protoka gasa MIG/MAG Odabir prečnika žice 1 2 3 4 5 6 7 8 OK-02025

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw