Wurth katalog proizvoda

APARAT ZA MIG/MAG ZAVARIVANJE - INVERTER MIG 500 PULSE Visoka kontrola zavarivanja čak i pri nestabilnom naponu napajanja (rad na dizel generatorima). Zahvaljujući IGBT tehnologiji Vrhunske performanse pri zavarivanju omogućava set predefinisanih parametara odabranih na osnovu amperaže, prečnika žice i tipa gasa. Mogućnost rada u sinergetskom modu. Mogućnost rada u dugim vremenskim periodima. Vodeno hlađenje gorionika omogućava neomatanu upotrebu pri radu sa visokim amperažama. Zaštita od temperaturnog pregrevanja Program rada u pulsnom režimu • Zavarivanje aluminijuma i legura aluminijuma debljine 1mm i iznad. • Veoma nizak nivo prskanja pri zavarivanju. • Bez naknadne obrade površine nakon zavarivanja (uklanjanje pucni). • Nizak rizik pojave poroznosti u zavaru. • Stabilan luk u svim pozicijama rada, čak i pri zavarivanju tankih limova aluminijuma. • Bolji efekat kontrole nadvišenja pri izradi šavova zahtevnih vizelnih karakteristika. Funkcionalnost i mobilnost pri radu. Pomerivi dodavač žice povezan sa aparatom preko kabla dužine 5m. Elektro komponente mogu raditi na temperaturi do 180°C. Klasa izolacije H. Jednostavan za korišćenje i odabir parametara. Oblast primene: Idealan za zavarivanje konstrukcionog čelika, prohroma, aluminijuma i legura aluminijuma, posebno u MIG režimu rada. Visoka efikasnost u primeni pri održavanju, proizvodnji mašinskih delova, fabrikaciji čeličnih konstrukcija, brodogradnji, automobilskoj i naftnoj industriji. Digitalno kontrolisan sinergetski inverter sa najnovijom IGBT tehnologijom, sistemom dodavanja žice sa 4 valjka i vodenim hlađenjem gorionika za zavarivanje konstrukcionog čelika, prohroma i aluminijuma. Br. art. 5952001501 Nominalna voltaža 380 V/AC Prečnik žice 0.8 - 1.6 mm Max. Struja zavarivanja 30 - 500 A Intermitencija na 500A i 40°C 60 % Broj pogonskih valjaka 4 Dužina gorionika, ukupna mobilnost pri radu 5+4 m Masa 55 kg MWF - SRB - 04/20 © • OK-02024

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw