Wurth katalog proizvoda

Opis Br. art. Powermax 30 Air HT30 Integrisana masa, kompresor i gorionik Karakteristike Vrednost Opseg izlazne struje 15-30A Intermitencija 40C 35%, 30A Priključak MONOFAZNI Napon otvorenog kola 256V Tip gasa suv vazduh ili Azot Preporučeni radni protok 113.3 L/min Preporučeni radni pritisak 5.5 bar Dužina kabla za napajanje 3m Masa sa gorionikom 9.5kg Dimenzije DxŠxV 356x168x305 Opis Br. na crtežu Šifra Nosač elektrode za HT30 Air plazma izvor 1 0799007062 Elektroda za HT30 Air plazma izvor 2 0799007061 Dizna za HT30 Air plazma izvor 3 0799007060 Štitnik dizne za HT30 Air plazma izvor 4 0799007059 Poklopac vrha gorionika - deflektor HT30 Air 5 0799007058 HYPERTHERM PLAZMA IZVORI - POWERMAX 30 AIR Industrijska plazma jedinica namenjena za zahtevne poslove ručnog sečenja u terenskim uslovima rada. Lako prenosiva i potpuno nezavisna sa integrisanim kompresorom. Hypertherm Powermax 30 Air Br. art. HT30 Širok opseg primene: Ručno sečenje u svim uslovima rada, sečenje teško dostupnih mesta, fino sečenje tankih limova. Lak za korišćenje - mogućnost kupovine magnetnih šablona, kolica za brajfovanje i sečenje krugova. IGBT tehnologija Najnovija IGBT tehnologija omogućava nesmetan rad pri velikim varijacijama napona (rad na generatorima, nestabilne strujne instalacije). Za rad neophodan samo monofazni priključak. Čak i do 3 puta brže sečenje u poređenju sa gasnim postupkom, na debljinama manjim od 4mm. Manji unos toplote i uzak rez se postiže korišćenjem FineCut potrošnih elemenata gorionika. Duramax Lock gorionik sa sigurnosnim prekidačem i brzom zamenom potrošnih elemenata, visoko otpornih na udar i toplotu. Fast Connect priključak za brzu promenu gorionika. Jednostavno sečenje Električno izolovani deflektor gorionika omogućava sečenje vučenjem po materijalu, bez dupliranja luka i lepljenja gorionika za metal. OK-02252 Kapacitet Debljina Brzina Sečenje od ivice 16 mm 125mm/min Sečenje na proboj 8 mm 250mm/min Obim isporuke Tehničke karakteristike Potrošni elementi Prednosti u odnosu na gasno sečenje: 307% brže Debljina 3 mm 6 mm Gasno sečenje Powermax 30XP Brzina sečenja 1 2 3 4 5

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw