Wurth katalog proizvoda
Hypertherm Powermax 45xp - CNC Sečenje Br. art. HT45 Industrijska plazma jedinica za najzahtevnije poslove se enja sa dugim radnim ciklusima. Mogu nost koriš enja za ru no i CNC vo enje. IGBT tehnologija Smart Sense tehnologija Duramax Lock Fast Connect Podešavanje se enja Debljine se enja- konstrukcioni elik Obim isporuke Opis Br. art. HT45 0799007052 0799007104 Opciono pove an obim isporuke: Opis Br. art 0799007103 Karakteristike Vrednost 25-45 A 50% za 45 A 10 A 265 V 188 L/min 5,9 bar 12,5 kVA (10kW) 25 mm 15 kg 442×173×357 Opis Br. na crte u Šifra 1 2 3 Kapacitet Debljina Brzina Tehni ke karakteristike Potrošni elementi Napomene: • Aparat se isporu uje bez creva za gas i strujnog priklju ka. Strujni priklju ak se povezuje prema šemi dostavljenoj uz aparat. • Uz aparat se dobija paket potrošnih elemenata gorionika 1 3 2 OK-01630 Hypertherm Powermax 45xp - CNC Sečenje Gorionik za Ručno sečenje HT45 CNC Gorinik Duramax Lock (HT45XP) - 7.6m Kabl za masu HT45 plazma izvor Nosač elektrode - HT 45,65,85 - 220857 Elektroda - HT 45,65,85, 105 - 220842 Dizna - 45A - 220941 Štitnik dizne - HT 45,65,85,105 - 220854 Poklopac vrha gorionika - HT 45,65,85 - 220817
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw