Wurth katalog proizvoda

Hypertherm Powermax 85 - CNC Sečenje Br. art. HT85 Industrijska plazma jedinica za najzahtevnije poslove se enja sa dugim radnim ciklusima. Mogu nost koriš enja za ru no i CNC vo enje. IGBT tehnologija Smart Sense tehnologija Duramax Lock Fast Connect Podešavanje se enja Debljine se enja- konstrukcioni elik Obim isporuke .tra .rB sipO HT85 0799007049 0799007150 Opciono pove an obim isporuke: tra .rB sipO 0799007102 0799007040 tsonderV ekitsiretkaraK 25-85 A 60% za 85 A 19,5 A 270 V 189 L/min 5,9 bar 20 kW 30 mm 28 kg 500×234×455 etrc an .rB sipO u Šifra 1 2 3 Kapacitet Debljina Brzina Tehni ke karakteristike Potrošni elementi Napomene: • Aparat se isporu uje bez creva za gas i strujnog priklju ka. Strujni priklju ak se povezuje prema šemi dostavljenoj uz aparat. • Uz aparat se dobija paket potrošnih elemenata gorionika 1 3 2 OK-01628 Hypertherm Powermax 85 - CNC Sečenje Duramax CNC gorionik HT65,85,105 - 7.6m Kabl za masu HT85 - 7.6m Nosač elektrode - HT 45,65,85 - 220857 Elektroda - HT 45,65,85, 105 - 220842 Dizna - 45A - 220941 Dizna - 65A - 220819 Dizna - 85A - 220816 Štitnik dizne - HT 45,65,85,105 - 220854 Poklopac vrha gorionika - HT 45,65,85 - 220817 Gorionik za ručno plazma sečenje - HT85 Gorionik za ručno plazma sečenje - 15 - 7.6

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw