Wurth katalog proizvoda

Hypertherm Powermax 105 - CNC sečenje Br. art. HT105 Industrijska plazma jedinica za najzahtevnije poslove se enja sa dugim radnim ciklusima. Mogu nost koriš enja za ru no i CNC vo enje. IGBT tehnologija Smart Sense tehnologija Duramax Lock Fast Connect Podešavanje se enja Debljine se enja- konstrukcioni elik Obim isporuke .tra .rB sipO HT105 0799007049 0799007069 Opciono pove an obim isporuke: tra .rB sipO 0799007102 0799007040 tsonderV ekitsiretkaraK 30-105 A 80% za 105 A 25 A 292 V 217 L/min 5,9 bar 30 kW 38 mm 45 kg 592×274×508 etrc an .rB sipO u Šifra 1 2 3 Kapacitet Debljina Brzina 22 mm Tehni ke karakteristike Potrošni elementi Napomene: • Aparat se isporu uje bez creva za gas i strujnog priklju ka. Strujni priklju ak se povezuje prema šemi dostavljenoj uz aparat. • Uz aparat se dobija paket potrošnih elemenata gorionika 1 3 2 OK-01627 Hypertherm Powermax 105 - CNC sečenje Gorionik za ručno plazma sečenje - HT85 Gorionik za ručno plazma sečenje - 15 - 7.6 Duramax CNC gorionik HT65,85,105 - 7.6m Masa plazma izvora HT105, 7.6m Nosač elektrode - HT 105 - 220994 Elektroda - HT 45,65,85, 105 - 220842 Dizna - 45A - 220941 Dizna - 65A - 220819 Dizna - 85A - 220816 Dizna - 105A - 220990 Štitnik dizne - HT 45,65,85,105 - 220854 Poklopac vrha gorionika - HT 105 - 220993

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw