Wurth katalog proizvoda

Hypertherm Powermax 125 - CNC Sečenje Br. art. HT125 Industrijska plazma jedinica za Hypertherm Powermax 125 - CNC Sečenje Duramax HyAmp CNC gorionik HT125 - 7.6m Gorionik za ručno sečenje (HT125) - 85, 7,6m Gorionik za ručno plazma sečenje - 15 - 7.6 Masa plazma izvora HT124, 7.6m najzahtevnije poslove se enja sa dugim radnim ciklusima. Mogu nost koriš enja za ru no i CNC vo enje. IGBT tehnologija Smart Sense tehnologija Duramax Lock Fast Connect Podešavanje se enja Debljine se enja- konstrukcioni elik Obim isporuke .tra .rB sipO HT125 0799007050 0799007068 Opciono pove an obim isporuke: tra .rB sipO 0799007051 0799007040 tsonderV ekitsiretkaraK 30-125 A 100% za 125 A 25 A 305 V 260 L/min 5,9 bar 40 kW 44 mm 49 kg 592×274×508 etrc an .rB sipO u Šifra 1 2 3 Kapacitet Debljina Brzina Tehni ke karakteristike Potrošni elementi Napomene: • Aparat se isporu uje bez creva za gas i strujnog priklju ka. Strujni priklju ak se povezuje prema šemi dostavljenoj uz aparat. • Uz aparat se dobija paket potrošnih elemenata gorionika 1 3 2 OK-01626 Nosač elektrode - HT 125 -220997 Elektroda - HT 125 - 220971 Dizna - 45A - 220941 Dizna - 65A - 220819 Dizna - 85A - 220816 Dizna - 105A - 220990 Dizna za plazma sečenje HyAmp-125A (HT125)-220975 0799007021 0799007027 Štitnik dizne - HT 125 - 220977 Deflektor HyAmp - HT125 (65A) - CNC - 420168

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw