Wurth katalog proizvoda

PNEUMATSKI PIŠTOLJ ZA IZDUVAVANJE - ALUMINIJUM PNEUMATSKI PIŠTOLJ ZA IZDUVAVANJE - PLASTIČNI • Eloksirani aluminijum. • Sa produženom mlaznicom • Navoj za priključnu spojku 1/4” Mesta primene • Lagan i lak za upotrebu • Robustna konstrukcija • Izolovana ergonomska drška By-pass funkciju Kada se vrh duvaljke suviše približi površini, vazduh počinje da izlazi kroz bočne otvore i pritisak vazduha se smanjuje na maksimalnih 1,6 bar-a. Masa Prečnik dizne Br.artikla Pak. kom. 245 g 1,5 mm 07149213 1 Dužina cevčice Maksimalni radni pritisak Potrošnja vazduha pri 6,3 bar-a Min./Max. uslovi rada Br.artikla Pak. kom. 90 mm 16 bar 370 l/min -20 to 80 °C 07149213P 1 OK-01613

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw