Wurth katalog proizvoda

HYPERTHERM PLAZMA IZVORI – MAX PRO 200 • Adekvatno rešenje pri fabrikaciji teških konstrukcija. Visoka produktivnost i brzina rada. • Tečno hlađenje gorionika - veoma dug radni vek potrošnih elemenata - čak do 4 puta duže u odnosu na vazdušne plazma sisteme. • Sečenje uz pomoć vazduha, kiseonika, azota – sjajne ivice pri sečenju aluminijuma i prohroma – bez dodatne obrade nakon sečenja. • Mogućnost sečenja konstrukcionog čelika na proboj debljine do 32mm. • Mogućnost kupovine ručnog gorionika, uz veliki izbor dodatne opreme za sečenje kružnih otvora, obaranje ivica, žljebljenje, sečenje teško dostupnih mesta. • Poređenje brzine sečenja u odnosu na gasno sečenje i plazma sečenje vazduhom: Standardni obim isporuke: Debljina sečenja– konstrukcioni čelik: Tehničke karakteristike Opciono povećan obim isporuke: Industrijska plazma jedinica namenjena za sečenje čelika, prohroma i aluminijuma u dugim radnim ciklusima, uz visoku preciznost, geometriju reza i očuvanje obradljivosti i zavarljivosti radnih elemenata. Opis Br. art. 0799007108 Hypertherm MaxPRO 200 CNC gorionik Hypertherm MaxPRO 200 plazma izvor HT200 Max PRO 200 klešta za masu - 500 A 0799007110 Kapacitet Debljina Sečenje na proboj 32 mm Sečenje od ivice 75 mm Karakteristike Vrednost Maksimalna izlazna struja 200 A Intermitencija 40°C 100% @ 33 kW Opseg radne temperature -10°C do 40°C Faktor snage 0.98 @ 33 kW izlazna Napon otvorenog kola 360 VDC Dimenzije izvora ŠxVxD 69 cm x 102 cm x 105 cm Masa izvora 335 kg Gasovi za plazma sečenje Air, O2, N2 Zaštitini gas Air, N2 Pritisak gasa 6.2 +/- 0.7 bar Opis Br. art. Max PRO 200 paket potrošnog CNC 0799007111 MWF - SRB - 04/20 © • Hypertherm MaxPRO 200 - plazma izvor- 078613 Br. art. 0799007108 OK-02440

RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw