Wurth katalog proizvoda
&5(9$ =$ )$5%$5( 6$ .2035,029$1,0 9$='8+20 Crevo za bojenje, nemontirano Crevo Ø mm DuŤina m Br. art. Pak/kom. Unutrašnji Spoljašnji 6,0 12,0 10 06999610 1 6,0 12,0 50 06999650 1 12,0 16,0 10 06999910 1 12,0 16,0 50 06999950 1 Crevo za bojenje, montirano Crevo Ø mm DuŤina m Br. art. Pak/kom. Unutrašnji Spoljašnji 6,0 12,0 10 069996610 1 9,0 16,9 10 069999610 1 Omotaÿ: crveni EPDM Ojaÿanje: tekstilno Jezgro:crno EPDM Antistatiÿka creva bez silikona sa komprimovanim vazduhom za procese bojenja. ˣ Elektriÿna otpornost: R 106ƚ/m. ˣ Nemontirana i montirana sa prikljuÿcima serije 2000. Visoka otpornost na temperature od –30°C do +100°C i izuzetna otpornost na vlagu i dejstvo ozona. Etilen-propilen-dienski monomer (EPDM), guma zadrŤava visoku elastiÿnost i Áeksibil- nost u razliÿitim vremenskim uslovima. Maksimalni radni pritisak od 20 bara. Visok stepen bezbednosti. 31(80$76., 35,./-8þ&, 6(5,-( Tehniÿki podaci Crevo Ø mm Odgovarajuúi prikljuÿak Br. art. DuŤina m Crevo za bojenje, nemontirano Br. art. Odgovarajuúa utiÿna cevna spojka Br. art. Pak/ kom. Unutrašnji Spoljašnji 6,0 12,0 0699100106 10 06999610 0699100406 3 6,0 12,0 0699100106 50 06999650 0699100406 3 9,0 16,0 0699100108 10 06999910 0699100408 3 9,0 16,0 0699100108 50 06999950 0699100408 3 Sa spojem za creva sa kompri- movanim vazduhom kod procesa bojenja. Visok nivo protoka do 2100 l/min, i maksimalnim radnim pritiskom od 16 bara. Omoguúava optimalnu upotrebu potrošaÿa komprimovanog vazduha. Za prikaz dodatnih moguúnosti pogledati informacije o proizvodu “prikljuÿci kompri- movanog vazduha – Serija 2000“. SRB - MWF - 11/09 - 03624 - © • OK-01612
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw