Wurth katalog proizvoda
Elastiÿno unutrašnje jezgro u soft-tehnologiji, elastiÿno do –20°C, otporna na ulje i benzin. Armatura od poliester tkanja daje visoku otpornost na pritisak i savijanje. Spoljnji omotaÿ creva visoke mehaniÿke ÿvrstoúe. Otporan na UV-zrake, gaŤenje i habanje, dugog veka trajanja. &UHYD ]D SQHXPDWVNH LQVWDODFLMH Elastiÿna PVC creva armirana poliesterskom tkaninom. ˲ Male teŤine i velike elastiÿnosti. ˲ Visoke mehaniÿke ÿvrstoúe. ˲ Dugog veka trajanja. ˲ Otporna na UV-zraÿenje, mogu se koristiti i u spoljašnjm uslovima. ˲ Otporna na udarce i gaŤenje. ˲ Otporna na ulje i benzin. ˲ Max. radni pritisak 16 bar-a. ˲ Temperatursko podruÿje primene od –15 C do +60C. Pneumatsko crevo Odgovarajuúi prikljuÿci za pneumatska creva unutrašnji odgovarajuúi spoj slika odgovarajuúa odgovarajuúi crevo Ø creva prikljuÿak je sa šelna prikljuÿak mm br. art. br. art. brza spojka 069936 .. 1 05395812 utiÿni prikljuÿak 0699126 .. 2 6 unutrašnji navoj 1/4” 06994614 3 spoljašnji navoj 1/4” 06995614 4 + 069951614 brza spojka 069939 .. 1 053951016 utiÿni prikljuÿak 0699129 .. 2 9 unutrašnji navoj 3/8” 06994938 3 spoljašnji navoj 3/8” 06995938 4 + 069951938 brza spojka 0699313 .. 1 053951220 utiÿni prikljuÿak 06991213 .. 2 13 unutrašnji navoj 1/2” 069941312 3 spoljašnji navoj 1/2” 069951312 4 + 0699511312 slika 1 slika 2 slika 3 slika 4 ˲ Snabdevanje alata vazduhom u pneu- matskim instalacijama. ˲ Pneumatsko upravljanje mašina. ˲ Idealno za radionicu i gradilište. unutrašnji spoljašnji duŤina prikljuÿak brza spojka, pak. Ø Ø ÿelik ÿelik mm mm m br. art. br. art. br. art. m 6 11 0699361 06991261 0699906 9 14,5 10 0699391 06991291 0699909 10 13 19 06993131 069912131 06999013 Primena unutrašnji ø mm spoljašnji Ø mm l=10m br. art pak. /m l=50 m br. art pak. /m 6 11 06999061 10 06999065 50 9 14,5 06999091 06999095 13 19 069960131 069990135 Crevo za pneumatske instalacije komplet sa prikljuÿkom i brzom spojkom SRB - MWF - 02/04 - 04516 - © • OK-01611
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw