Wurth katalog proizvoda
Nije pogodno za farbarske radove Pneumatsko crevo od poliuretana (PU), je lakše, Áeksibilnije i otporni- je na prelome u odnosu na PVC pneumatsko crevo. Omoguúava lakši i jednostavniji rad. Unutrašnja površina creva je glatka, tako da je otpor kre- tanju vazduha smanjen i tako je obezbeăen visok stepen protoka vazduha. Nema pada pritiska, zbog korišúenja PU creva, što omoguúava maksimalnu iskoristi- vost pneumatske mašine. Visoka otpornost na habanje, ob- loga je izraăena od ÿvrste tkanine otporno je na ulja, goriva, prašinu i UV zraÿenje. Temperaturna oblast primene je – 20°C do + 60°C. Smanjeni su troškovi i produŤen je Ťivotni vek do 10 puta u odnosu na PVC crevo. Maksimalni radni pritisak je 16 bar. Do 4 puta je poveúan faktor sigurnosti za korisnika. Komplet crevo sa serijom 2000 (tip spojnice), za brzo spajanje i rastavl- janje spojnica. Brzo postavljanje u radni poloŤaj. Ravni završetak creva. Visok komfor rada. Maksimalni radni pritisak od 10 bar. Visok stepen sigurnosti za korisnika. Set kompletnog PU pneumatskog – ravnog creva Set kompletnog PU pneumatskog – spiralnog creva Preÿnik mm Odgovarajuúa brza spojnica br. art. DuŤina mm Crevo PU Br. art. Odgovarajuúi utiÿni element br. art. Pak/ kom. Unutrašnji Spoljašnji 6,5 10,0 0699 100 765 10 0699942650 0699 100 865 1 25 0699942651 50 0699942653 8,0 12,0 0699 100 780 10 0699942811 0699 100 880 25 0699942812 50 0699942814 11,0 16,0 0699 100 711 10 0699942115 0699 100 811 25 0699942116 50 0699942118 Preÿnik mm Ugraăena brza spojnica br. art. DuŤina mm Set PU creva Br. art. Ugraăeni utiÿni element br. art. Pak/ kom. Unutrašnji Spoljašnji 6,5 10,0 0699 100 765 10 0699943650 0699 100 865 1 8,0 12,0 0699 100 780 0699943811 0699 100 880 11,0 16,0 0699 100 711 0699943115 0699 100 811 Preÿnik mm Ugraăena brza spojnica br. art. Radna duŤina Maks. duŤina Preÿnik mm Set PU spiralnog creva br. art. Ugraăeni utiÿni element br. art. Pak/ kom. Unutrašnji Spoljašnji 6,5 10,0 0699 100 765 4 5 52 0699941650 0699 100 865 1 8 10 0699941651 8,0 12,0 0699 100 780 4 5 65 0699941811 0699 100 880 8 10 0699941812 11,0 16,0 0699 100 711 8 10 95 0699941116 0699 100 811 Pribor za creva Opis Br. art. Pak/kom Klješta za seÿenje 08852002 1 Obloga: ojaÿani poliuretan Umetak: tkanina od poliuretanskih vlakana Jezgro: ojaÿani poliuretan SRB - MWF - 11/09 - 10487 - © • 32/,85(7$16.2 &5(92 =$ 31(80$76.8 ,167$/$&,-8 OK-01610
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw