Wurth katalog proizvoda
Armirano PVC crevo prikljuÿak br. art pak. 6 mm 06999061 9 mm 06999091 13 mm 069990131 1 Vrednost u ( ± ) Preÿnik u mm Spoljašnji navoj Unutrašnji navoj 9,73 8,57 R 1/4” 13,16 11,45 R 3/8” 16,66 14,95 R 1/2” 20,96 16,63 Uporedna tabela prikljuÿak br. art pak. 6 mm 06999061 9 mm 06999091 13 mm 069990131 Armirano PVC crevo Brzi spojni element z prikljuÿak za crevo mesing prikljuÿak br. art pak. 6 mm 06999061 9 mm 06999091 13 mm 069990131 Armirano PVC crevo 1 prikljuÿak br. art pak. 6 mm 0699126 9 mm 0699129 13 mm 06991213 1 Utiÿni spojni element z prikljuÿak za crevo mesing prikljuÿak br. art pak. 6 mm 069936 9 mm 069939 13 mm 0699313 1 1 R 1/8” instalacije mesinganim elementima stezni opseg br. art pak. 10 - 16 mm 05391016 1 12 - 22 mm 053911222 Šelna za crevo stezni opseg br. art pak. 10 - 16 mm 05391016 1 12 - 22 mm 053911222 Šelna za crevo SRB - 01/11 - 00177 - © • Dvostruka spojka za crevo prikljuÿak br. art pak. 6 mm 069976 9 mm 069979 13 mm 0699713 1 OK-01608
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw