Wurth katalog proizvoda
OSNOVNA OPREMA ZA INSTALIRANJE SISTEMA KOMPRIMOVANOG VAZDUHA U RADIONICAMA 02 06 02 06 02 02 02 03 02 05 01 09 11 10 10 08 08 01 01 07 07 04 04 06 02 02 02 03 02 Pozicija Opis Br. art. Pak/kom. 01 Crevo, 11 x 16 mm 069994211. 1 02 Prikljuÿak za crevo1/2”, muški navoj 0699356007 3 03 Višestruki razvodnik za komprimovani vazduh DMV 3 sa prikljuÿcima serije 2000 06993560 1 04 Y-raÿva 1/2” Ťenski navoj, sa prikljuÿcima serije 2000 069913120 3 05 Dvostruka cevna spojka 1/2”, muški navoj 0699612120 3 06 T-raÿva od 1/2” Ťenski navoj 069913123 3 07 Utiÿna cevna spojka serije 2000 06991008.. 3 08 Pripremna grupa1/2” 069900212 1 09 Motalica za creva DSA 11 069900811 1 10 Pištolj za komprimovani vazduh 07149220 1 11 Pneumatski udarni odvijač DSS 1/2" MAX PREMIUM 571438912 1 Za optimalnu montaŤu creva za komprimovani vazduh, neophodno je prikljuÿiti i sklop pomoúne cevi br. art.: 0975 260 i odgovarajuúe Euro obujmice br. art. 0971600 ... (nisu prikazane). SRB - MWF - 01/09 - 10496 - © • OK-01606
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw