Wurth katalog proizvoda
35,./-8þ&, =$ 31(80$76.( ,167$/$&,-( 0(6,1* A (prikljuÿak) SW mm L mm br. art. pak./kom. R 1/4” 17 33 06992014 R 3/8” 19 06992038 5 R 1/2” 24 35 06992012 A (prikljuÿak) SW mm L mm br. art. pak./kom . R 1/4” f. 6 mm 17 15 069951614 R 1/4” f. 9 mm 069951914 5 R 3/8” 19 16 069951638 R 1/2” 24 20 069951612 A (prikljuÿak) SW mm L mm br. art. pak./kom. R 1/4” 17 32 06992114 R 3/8” 19 06992138 5 R 1/2” 24 36 06992112 Prikljuÿna spojka unutrašnji navoj Spojna navrtka 6- straniÿna desni navoj T-raÿva unutrašnji navoj A (prikljuÿak) SW mm L mm br. art. pak./kom . R 1/4” 17 23 069961414 R 1/8” x R 1/4” 0699614141 R 3/8” 19 069963838 5 R 1/4” x R 3/8” 0699638381 R 1/2” 24 30069961212 Dupla spojka sa konusom Prikljuÿak sa navojem A (prikljuÿak) A1 (priklj.) mm L mm br. art. pak./kom. R 1/4” 47 06995614 R 3/8” 6 47.5 06995638 R 1/2” 38 06995612 R 1/4” 35.5 06995914 5 R 3/8” 9 36 06995938 R 1/2” 46 06995912 13 44 069951312 Prikljuÿak za crevo spoljni navoj A (prikljuÿak) SW mm br. art. pak./kom. 6 mm 48 069936 9 mm 069939 5 13 mm 49 0699313 A (prikljuÿak) SW mm br. art pak./kom. R 1/4” 35 06996414 R 3/8” 43 06996438 3 R 1/2” 50 06996412 A (prikljuÿak) SW mm br. art. pak./kom. R 1/4” 41 06996514 3 R 3/8” 48 06996538 Utiÿni prikljuÿak prikljuÿak za crevo spoljašnji navoj A (priklj.) A1 (priklj.) SW mm L mm br. art. pak./kom. R 1/8” 13 06994618 R 1/4” 6 17 39 06994614 R 3/8” 19 06994638 R 1/8” 13 06994918 R 1/4” 9 17 36 06994914 5 R 3/8” 19 06994938 R 1/2” 27 44 06994912 R 3/8” 13 19 39 069941338 R 1/2” 27 48 069941312 Reducirna spojka spoljašnji-unutrašnji Dupli tuljak za crevo A (prikljuÿak) SW mm br. art. pak./kom. 6 mm 72 069976 9 mm 069979 5 13 mm 74 0699713 A (priklj.) A1 (priklj.) SW mm L mm br. art. pak./kom. R 1/4” R 3/8” 17 11 069981814 R 3/8” R 1/4” 19 14 069981438 5 R 1/2” R 3/8” 24 18 069983812 SRB - MWF - 05/04 - 01004 - © • OK-01605
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw