Wurth katalog proizvoda
A SWmm B mm L mm Dmm br. art. pak./k. R 3/8" 22 90,5 68 25 06991338 R 1/2" 95,0 73 06991312 1 ˣ Vrlo brzo spajanje. ˣ Univerzalne. ˣ Zatvoreni spojevi, prljavština ne ulazi u sistem. ˣ Otporni na habanje ˣ Mogu se primeniti u kombinaciji sa spojnicama limenih ÿeliÿnih cevi. ˣ Nema korozije. Brzospojni elementi Nazivni preÿnik 7,2 40 mm 2 zakljuÿavajuúi sa jedne strane S unutrašnjim navojem Sa unutrašnjim navojem Sa unutrašnjim navojem Dvostruki razvodnik Trostruki razvodnik Sa spoljašnjm navojem Prikljuÿak za crevo Spojni elementi su od sjajnog mesinga. Opruge i opruŤni prsteni su od nerăajuúeg ÿelika. Radni pritisak je 0-70 bara. Otpornost na temperaturu: -20 °C do +100 °C. 35,./-8þ&, =$ 31(80$76.( ,167$/$&,-( 0(6,1* SRB - MWF - 05/04 - 01005 - © • A SWmm L mm Dmm br. art. pak./k. R 1/4" 06991014 R 3/8" 22 43 27 06991038 R 1/2" 24 46 06991012 1 A SWmm L mm Dmm br. art. pak./k. R 1/4" 06991114 R 3/8" 22 43 27 06991138 R 1/2" 06991112 1 A SWmm L mm Dmm br. art. pak./k. 6mm 0699126 9mm 21 60 27 0699129 13mm 06991213 1 A SWmm B mm L mm Dmm br. art. pak./k. R 3/8" 22 119 91 25 06991438 R 1/2 " 124 100 06991412 1 OK-01604
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw