Wurth katalog proizvoda
ČELIČNE PNEUMATSKE SPOJKE SERIJE 2000C Velika brzina protoka do 1690 l/min Omogućava optimalan dovod komprimovanog vazduha što poboljšava produktivnost i niže troškove energenata Premaz navoja Osigurava spoj bez curenja vazduha Ergonomski oblikovana spojniča ogrlica. Oblik omogućava korisniku laku montažu i demontaža bez klizanja. Sistem brzog otpuštanja omogućava jednoručni rad za jednostavno, brzo i sigurno spajanje i razdvajanje Ušteda u vremenu i poboljšanje efikasnosti Potpuno zaptivanje spoja Mali utrošak energije i visoka efikasnost Kaljeni čelik, visoka izdržljivost i otpornost na habanje Dug radni vek Hromirana površina Visoka otpornost na koroziju Mesingane spojke umanjuju radni pritisak, koji pneumatski alat koristi za vršenje rada, za oko 1 bar, dok spojke od čelika s druge strane, umanjuju isti pritisak za samo 0.1 bar. MWF - SRB - 06/21 © • 75% Performanse 5 bar 6 bar 6 bar 5,9 bar 97% Performanse OK-02380 Čelična spojka ženska, spoljašnji navoj Br. Artikla Navojni priključak Pak/kom. 0699020414 1/4” 3 0699020438 3/8” 3 0699020412 1/2” 3 Čelična spojka muška, spoljašnji navoj Br. Artikla Navojni priključak Pak/kom. 0699021014 1/4” 3 0699021038 3/8” 3 0699021012 1/2” 3 Čelična spojka ženska, unutrašnji navoj Br. Artikla Navojni priključak Pak/kom. 0699021414 1/4” 3 0699021438 3/8” 3 0699021412 1/2” 3 Čelična spojka ženska za crevo Br. Artikla Navojni priključak Pak/kom. 0699029012 13 3 0699029516 8 3 Čelična spojka muška za crevo Br. Artikla Navojni priključak Pak/kom. 0699027012 13 3 0699027516 8 3 0699027014 6 3
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw