Wurth katalog proizvoda
31(80$76., þ(/,þ1, 35,./-8þ&, 6(5,-( Vrednost protoka do 2,100 l/min. i makskimalni radni pritisak od 16 bara. Omoguúava optimalno napajanje komprimovanim vazduhom i njegovo korišúenje za razliÿite namene. Kao rezultat ovog se javlja poveúanje produktivnosti i sman- jenje cene energenata. Ergonomski oblikovana spojniÿka ogrlica. Ovo obezbeăuje siguran zahvat i spreÿava isklizavanje. Mala sila kod prikljuÿivanja pruŤa moguúnost korišúenja samo jedne ruke. Vrlo mala sila je potrebna za jednostavno, brzo i sigurno prikljuÿivanje i iskljuÿivanje. Potpuno zaptivanje spoja. Mali utršak energije i visoka eÀkasnost. Materijal cevne spojke kao i spojniÿke ogrlice je okaljeni ÿelik. Maksimalna moú nošenja i dugi radni vek. Radne površine su hromovane, niklovane ili galvanizovane. Visoka otpornost i zaštita od korozije, ÿak i u vrlo agresivnim sredinama. Prikljuÿci serije 2000 su u potpunosti usklaăeni sa Evropskim stan- dardom i imaju nominalni preÿnik od 7.6 mm. Euro proÀli su kompatibilni sa pneumatskim prikljuÿcima drugih oblika. Brza cevna spojka serije 2000 sa muškim navojem Navojni spoj R Dimen- zija kljuÿa mm DuŤina mm Preÿnik mm Protok l/min. Br. art. Pak/ kom. 1/4” 20 63 23 2100 0699100314 3 3/8” 20 61 23 2100 0699100338 3 1/2” 20 56 23 2100 0699100312 3 Utiÿna cevna spojka serije 2000 sa Ťenskim navojem Navojni spoj R Dimen- zija kljuÿa mm DuŤina mm Preÿnik mm Protok l/min. Br. art. Pak/ kom. 1/4” 20 57 23 2100 0699100214 3 3/8” 22 60 23 2100 0699100238 3 1/2” 25 60 23 2100 0699100212 3 Nipl serije 2000 sa muškim navojem Navojni spoj R Dimenzija kljuÿa mm DuŤina mm Protok l/min. Br. art. Pak/ kom. 1/4” 14 39 2100 0699100614 3 3/8” 17 41 2100 0699100638 3 1/2” 22 47 2100 0699100612 3 Nipl serije 2000 sa Ťenskim navojem Navojni spoj R Dimenzija kljuÿa mm DuŤina mm Protok l/min. Br. art. Pak/ kom. 1/4” 17 36 2100 0699100514 3 3/8” 20 38 2100 0699100538 3 1/2” 27 42 2100 0699100512 3 Mesingane spojke umanjuju radni pritisak, koji pneumatski alat koristi za vršenje rada, za oko 1 bar, dok spojke od ÿelika sa poboljšanom tehnologijom, s druge strane, umanjuju isti pritisak za samo 0.1 bar. SRB - MWF - 05/10 - 02843 - © • OK-01603
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw