Wurth katalog proizvoda
3QHXPDWVNL SULNOMXÿFL Serija 4000 ˨ Visok nivo protoka sve do 3900 l/min i mini- malnim radnim pritiskom od 16 bar. 3UHGQRVWL Omoguúeno optimalno iskorišúenje potrošaÿa komprimovanog vazduha. ˨ Ergonomski dizajnirana cevna navrtka. Omoguúeno bezbedno stezanje i spreÿavnje moguúnosti isklizavanja ˨ Cevni prikljuÿak i cevna navrtka su od tvrdog ÿelika. 3UHGQRVWL Za maksimalno optereúenje spoja i dugi radni vek. ˨ Neophodna mala sila za pritezanje uz korišúenje samo jedne ruke. 3UHGQRVWL Uz minimalno primenjenu silu ostvaruje se jed- nostavno, brzo i sigurno spajanje i rastavljanje. ˨ Hermetiÿki spojevi. 3UHGQRVWL Niska potrošnja energije i visoka eÀkasnost. ˨ Radne površine su hromovane, niklovane ili galvanizovane. 3UHGQRVWL Visoka otpornost prema koroziji kao i efekat zaštite, ÿak i kod ekstremnih uslova. ˨ Prikljuÿci serije 4000 su u saglasnosti sa Evropskom standardom 10.4. 3UHGQRVWL Kompatibilnost sa drugim pneumatskim prikljuÿcima. Sa jednostavnim prikljuÿkom za PU creva sa komprimovanim vazduhom Sa muškim navojem Sa Ťenskim navojem Sa utiÿnim prikljuÿkom za PVC creva sa komprimovanim vazduhom %U]D FHYQD VSRMND 6 %U]D FHYQD VSRMND 6 07 %U]D FHYQD VSRMND 6 )7 %U]D FHYQD VSRMND 39& FUHYR 8WLÿQL NUDM ]D FUHYR -HGQRVWUXND REXMPLFD 38 FUHYR 8WLÿQD FHYQD VSRMND 6 8WLÿQD FHYQD VSRMND 6 07 8WLÿQD FHYQD VSRMND 6 )7 Preÿ. creva u mm Protok l /min. br. art. Kol. Br. art. Kol. Br. art. Kol. Unutrašnji Spoljnji 11.0 16.0 3,900 0699410111 3 069994211. 1 0699410411 3 Prikljuÿak sa muškim navojem Protok l /min. br. art. Kol. Br. art. Kol. G 3/8” 3,900 0699410338 3 0699410638 3 G 1/2” 0699410312 0699410612 Prikljuÿak sa Ťenskim navojem Protok l /min. br. art. Kol. Br. art. Kol. G 3/8” 3,900 0699410238 3 0699410538 3 G 1/2” 0699410212 0699410512 Preÿ. creva u mm Protok l /min. br. art. Kol. Br. art. Kol. Br. art. Kol. Br. art. Kol. Unutra Spolja 13.0 19.0 3,900 0699410113 3 06999013. 1 0699410413 3 0541007210 10 SRB - MWF - 01/09 - 10489 - © • OK-01602
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw