Wurth katalog proizvoda
Uljni sprej br. art. 0709938100 Mali zauljivaÿ (uljnom maglom) ˣ Za pneumatske alate za direktnu montaŤu na nestacionarne alate sa optimalnim doziranjem. ˣ Radni pritisak oko 6 bar – a. ˣ Radna temperatura od +5°C do +50°C. ˣ Pravac protoka proizvoljan. Specijalno ulje za pneumatske alate ˣ Odliÿna zaštita od korozije i habanja u mazalicama uljnom maglom jedinica za odrŤavanje. ˣ Takoăe efikasno i pri niŤim temperaturama. ˣ Bez kiselina i smole. ˣ Bez silikona. 2%571, 35,./-8þ&, =$ 31(80$76.( $/$7( Velika pokretljivost direktno na pneumatskim ureăajima olakšava rukovanje. Sposobnost zakretanja najmanje 180°. Nema previjanja prikljuÿnih creva. Sposobnost okretanja 360°. Smanjuje uvijanja pneumatskih creva. Manometar prikljuÿiv na okretnom zglobu (pribor). Radni pritisak se direktno oÿitava na prikljuÿku pneumatskog alata. Pribor: Manometar za prikljuÿenje na okretnom prikljuÿku. br. art. 0699261401 ProÀ – savet Svako spajanje vodi gubitku pritiska. Zato za spajanje pneumatske instalacije treba koristiti samo onoliko prikljuÿaka koliko je neophodno. Manji radni pritisak vodi smanjenju snage. Zato je potrebno postojeúi radni pritisak meriti (proveriti) direktno na pneumatskom alatu. prikljuÿak kapacitet rezervoara u cm3 Masa kg Br. art. Pak/ kom. 1/4” 12 85 0699070314 1 3/8” 12 85 0699070338 1 Tehniÿki podaci Prikljuÿak 1 Prikljuÿak 2 Protok l/min Br. art. Pak/ kom. OT 1/4” IT 1/4” 750 06992614 1 OT 3/8” IT 3/8” 1350 06992638 1 SadrŤaj l Br. art. Pak/kom. 1 08930505 1 SRB - MWF - 02/08 - 04112 - © • OK-01600
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw