Wurth katalog proizvoda
OK-02373 PNEUMATSKA KLAMERICA DKG 416 Br. Art. 07035480 Snažna klamerica sa integrisanim prigušivačem buke. Okidač mašine ima sigurnosno zaključavanje radi sprečavanja slučajnog okidanja. Zahvaljujući kućištu od magnezijuma alat je male težine, što omogućava udoban rad. Dužina heftalice 4-16mm Širina heftalice 12,8mm Kapacitet magacina 157kom Min/max radni pritisak 4-7 bar Potrošnja vazduha po udaru 0,3 l/udar Navojni priključak ¼” Min prečnik dovodnog creva 6mm Dimenzije D x Š x V 238 x 42 x 152 mm Masa 0,7 kg
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw