Wurth katalog proizvoda
PNEUMATSKA GREBALICA Metoda pri kojoj se vrši ušteda u vremenu prilikom skidanja zaštitnih podloga, zaptivnih smesa, boja, răe i premaza. Posebno je pogodna za ÿišúenje Ťljebova za varove u toku procesa reparacije, skidanje boje i răe na svim delovima karoserije, kao i za skidanje zaštitnih boja sa renoviranih panela. DBS 3500 Br. art. 07033510 Prednost u odnosu na uobiÿajene metode: (npr. najlonski brusni diskovi, pletene ÿetke, lepezasti diskovi): ˣ Nema zagrevanja površine koja se obraăuje. ˣ Nema zaprljanja mašine kao i njenog optereúivanja. ˣ þetke imaju dugaÿak radni vek. ˣ Znaÿajno ubrzanje u toku procesa rada. ˣ Moguúa višestruka upotreba, jer se mogu primenjivati razliÿite ÿetke (videti primere upotrebe). ˣ Vrlo laka ruÿna mašina. ˣ Garancija od tri godine. Obim isporuke Opis Kom. PNG 122 Br. art. Pak/ kom. Pneumatska brusilica sa Ťiÿanom ÿetkom DBS 3500 1 0703351X 1 Adapter, široka ÿetka (23 mm) ukljuÿujuúi vijke za montaŤu, osiguraÿ i imbus kljuÿ veliÿine 5 1 07033502 1 Adapter, oštra ÿetka (11 mm) 1 070335021 1 Tehniÿki podaci Tip Broj obrtaja 1/min. Radni priti- sak, bar Masa kg Dimenzije (L x W x H) mm Proseÿna potrošnja vazduha, l/min. Navojni prikljuÿak Minimalni preÿnik creva, mm Pak/ kom. DBS 3500 0–3500 6,3 1,1 280 x 71 x 150 110 R 1/4” 9 07033510 1 Primeri upotrebe • þetka od 23 mm je posebno pogodna za upotrebu na velikim površinama. • þetka od 11 mm omoguúava vrlo dobre rezultate u toku rada i rukovanja u malom prostoru. 23 mm širina 23 mm širina Br. art. 07033503 Pak/kom.. 5 Koristi se za: skidanje răe i ÿišúenje, skidanje plombi sa sivog liva. Nije podesna za alu- minijum i aluminijumske delove dobijene livenjem pod pritiskom! Br. art. 070335031 Pak/kom. 5 Koristi se za: skidanje boje na konturama i zonama sa oštrim ivicama sa uglom od 90°. Bez abrazivnog dejstva. Br. art. 07033501 Pak/kom. 10 Br. art. 070335051 Pak/kom. 10 Koristi se za: skidanje zaštitnih podloga i zaptivnih smesa, kao i za brzo skidanje boje. Posebno je pogodna za ÿišúenje Ťljebova za varove, kontura i ivica. Uz pomoú abrazivnog dejstva, obezebăuje dobro vezivanje zaštitnih premaza i gitova. Fina ÿetka Gruba ÿetka 11 mm širina 11 mm širina SRB - MWF - 07/10 - 05539 - © • OK-01592
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw