Wurth katalog proizvoda
PNEUMATSKA UBODNA TESTERA/REZAČ - SABLJARKA DST 380 Standard Br. art. 0703883 Laka a snažna pneumatska testera idealna je za sečenje aluminijuma, plastike, fiberglasa (maks. 4 mm) i metalnih limova do 1,6 mm. Posebno pogodna za rad u položaju iznad glave jer sečivo testere može da se rotira za 180°. Precizno podešavanje dubine sečenja pomoću podesive vođice. Sigurnosna poluga ventila sprečava slučajno uključenje . Integrisana kontrola snage omogućava fleksibilnu primenu u širokom spektru poslova. Drška obložena gumom za veću udobnost pri radu. Robusno kućište omogućava dug radni vek i u teškim uslovima rada. Tehnički podaci: Br.artikla 0703883 Broj hodova 9.000 min-1 Dužina hoda 10 mm Potrošnja vazduha 113 l/min Rotacija sečiva ubodne testere 180 ° Min. prečnik dovodnog creva 9 mm Radni pritisak 6.3 bar Masa 0.68 kg Dodaci Slika Materijal Za debljinu zida (mm) Broj zuba na 25.4mm Rastojanje između zuba (mm) Br. art. Količina Drvo, aluminijum, kompozitni materi- jali i plastika Preko 4 14 1.8 06969141 10 Za mali radijus Preko 4 18 1.4 06969181 Za dvostruke i trostruke oplate Do 4 24 1 06969241 Za tankoslojne metale i visokolegirane čelike Do 4 32 0.8 06969321 PNEUMATSKA UBODNA TESTERA - SABLJARKA Robusno kućište omogućava dugačak radni vek i u teškim uslovima rada. • Sigurnosna poluga ventila sprečava slučajno uključenje • Drška obložena gumom, radi po- većanja udobnosti rada • Ubodna testera može da se rotira za 180°, u uslovima rada iznad glave • Integris na kontrola snage omoguća- va širok spektar primene • Podesiva vođic omoguć va tačno određivanje dubine rezanja • Ideal a z seč nje al minijuma, plastike, fiberglasa (maks. 4 mm) i metalnih ploča do 1.6 mm. DST 380 Standard Br. art. 0703882 Tehnički podaci Broj hodova 10,000 rpm Radni pritisak 6.3 bar Težina 0.68 kg užin 225 mm Prečnik 8 m Sredn Potrošnja vazduha 170 l/min. Priključak vaz uha 1/4” Minimalni prečnik creva 9 mm Br. rt. 0703882 Jedinica količine 1 pcs Dodaci Slika Materijal Za debljinu zida (mm) Broj zuba na 25.4mm Rastojanje između zuba (mm) Br. art. Količina Drvo, aluminijum, kompozitni materijali i plastika Preko 4 14 1.8 06969141 10 Za mali radijus Preko 4 18 1.4 06969181 Za dvostruke i trostruke oplate Do 4 24 1 06969241 Za tankoslojne metale i vis kolegirane čelike Do 1 32 0.8 06969321 OK-01591
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw