Wurth katalog proizvoda
Izuzetno snažna ekscentrična brusilica za grubo brušenje sa hodom od 5 mm idealna za suvo brušenje drveta, metalnih površina, karoserije, za uklanjanje slojeva boje, rđe itd. Robusna i izdržljiva. Snažan motor i ležaj sa zaštitom od prašine. Minimalne vibracije za optimalne rezultate brušenja i rad bez zamaranja. Pogon karakterišu tri balansne tačke. Optimalno podešavanje umetka za brušenje i zamena papira bez prekida napajanja komprimovanim vazduhom. Promenljiva brzina obrtanja. Priključak za spoljno usisavanje prašine. Minimalno skupljanje prašine zahvaljujući dodatnoj funkciji usisavanja sa usisivačima ili stacionarnim sistemima za usisavanje. Ergonomski dizajn i savršeno rukovanje. Izuzetno kompaktan dizajn kućišta. Napomena: Važi sledeće: orbitalni krug = 2 x hod brušenja. Upotreba ovog termina nije uvek standardizovana. Priključna spojka nije uključena u obim isporuke MWF - SRB - 12/21 © • DTS 152C Br. art. 07037521 OK-02435 Tehnički podaci: Br.artikla 07037521 Prečnik peda za brušenje 150 mm Hod brušenja (ekscentar) 5 mm Potrošnja vazduha 113 l/min Max. broj obrtaja u praznom hodu 12.000 o/min Min. prečnik dovodnog creva 9 mm Navojni priključak 1/4" Izlazna snaga 186 W Radni pritisak 6.3 bar Masa 0.71 kg PENUMATSKA EKSCENTRIČNA BRUSILICA
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw