Wurth katalog proizvoda
PNEUMATSKA EKSCENTRIČNA BRUSILICA DTS 136C Br. art. 07037522 Izuzetno snažna ekscentrična brusilica za fino brušenje sa hodom od 2,5 mm za uklanjanje tanjih slojeva i tragova boje pre poliranja. Posebno pogodna za stolare, stručnjake za prozore i vrata i industriju nameštaja. Robusna i izdržljiva. Snažan motor i ležaj sa zaštitom od prašine. Minimalne vibracije za optimalne rezultate brušenja i rad bez zamaranja. Pogon karakterišu tri balansne tačke. Optimalno podešavanje umetka za brušenje i zamena papira bez prekida napajanja komprinovanim vazduhom. Promenljiva brzina obrtanja. Priključak za spoljno usisavanje prašine. Minimalno skupljanje prašine zahvaljujući dodatnoj funkciji usisavanja sa usisivačima ili stacionarnim sistemima za usisavanje. Ergonomski dizajn i savršeno rukovanje. Izuzetno kompaktan dizajn kućišta. Napomena: Važi sledeće: Orbitalni krug = 2 x hod brušenja. Upotreba ovog termina nije uvek standardizovana. Priključna spojka nije uključena u obim isporuke Tehnički podaci: Br.artikla 07037522 Prečnik peda za brušenje 150 mm Hod brušenja (ekscentar) 2,5 mm Potrošnja vazduha 113 l/min Max. broj obrtaja u praznom hodu 12.000 o/min Min. prečnik dovodnog creva 9 mm Navojni priključak 1/4" Izlazna snaga 186 W Radni pritisak 6.3 bar Masa 0.71 kg OK-02439
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw