Wurth katalog proizvoda
Ergonomsko kompozitno telo - ruÿka. Laka kompaktna forma izrade. Rad bez napora i smanjene vibracije. Obrtni prikljuÿak za komprimovani vazduh. set diskova mini/flexi 12 – delni br. art. 0578 01 mini – vlaknasti diskovi br. art. 0580 005.../ 0580 007... mini – runasti diskovi br. art. 0673 205.../ 0673 207... mini - kompaktno runasti br. art. 0673 215 040/ 0673 217 540 mini – najlon diskovi br. art. 0673 22 50 0673 22 75 rotaciona najlonska ÿetka br. art. 0673 000 50 0673 000 75 nosaÿ brusnog diska - ped br. art. 0586 578 01 0586 578 02 glodalo od tvrdog metala art. predbr. 0616 mini – rezne i brusne ploÿe br. art. 0664 100.. 0664 130.. 0664 160 606 nosaÿ brusnih i reznih ploÿa br. art. 0669 976 0669 978 Dodatni pribor tip futer br. obrtaja teŤina proseÿna prikljuÿni min. ø mm min -1 kg potrošnja navoj preÿnik br. art. l/min. creva u mm DSG 20 6 25.000 0.45 85 R 1/4” 9 571423001 standard Tehniÿki podaci DSG 20 STANDARD AKSIJALNA PNEUMATSKA BRUSILCA Aksijalna brusilica specijalno razvi- jena za izraŤeno teške zahteve (npr. radovi obaranja ivica) sa visokom rezervom snage. DSG 20 standard Br. art. 571423001 Dugotrajna brusilica, pogodna za rad u teško pristupaÿnim mestima, bez vibracija i rashalăivanja ruku. Dugotrajna brusilica, pogodna za rukovanje, sa regulacijom broja obrtaja bez upotrebe alata i izolovanim telom za rad bez vibracija i rashlaăivanja ruku. SRB - 01/18 - 00418 - © • Prihvatni deo za crevo Prihvatni deo za pribor OK-01585
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw