Wurth katalog proizvoda
Gumirano telo – rukohvat. Ne rashlaăuje ruke. Laka kompaktna forma izrade. Rad bez napora i smanjene vibracije. Obrtni prikljuÿak za komprimovani vazduh. Nema uplitanja prikljuÿnog creva. set diskova mini/flexi 12 – delni br. art. 057801 mini – vlaknasti diskovi br. art. 0580005.../ 0580007... mini – runasti diskovi br. art. 0673205.../ 0673 207... mini - kompaktno runasti br. art. 0673215040/ 0673 217 540 mini – najlon diskovi br. art. 06732250 06732275 rotaciona najlonska ÿetka br. art. 067300050 067300075 nosaÿ brusnog diska - ped br. art. 0586578 01 0586578 02 glodalo od tvrdog metala art. predbr. 0616 mini–rezne i brusne ploÿe br. art. 0664100.. 0664130.. 0664160606 nosaÿ brusnih i reznih ploÿa br. art. 0669976 0669978 WLS IXWHU EU REUWDMD WHŤLQD 'LPHQ]LMH SURVHÿna prikljuÿni min. ø mm min -1 kg (d x š x v) potrošnja navoj preÿnik br. art. mm l/min. creva u mm '6* 25 6 25.000 0.4 158 x 38 x 60 113 R 1/4” 9 07032300 '6W 22 6 22.000 0.5 158 x 38 x 75 113 R 1/4” 9 07032310 1. 2. Naziv obim isp. br. art. pak./kom. pneumatska prava brusilica '6* 25 / ugaona '6W 22 1 0703230X/0703231X 1 kombi viljuškasti kljuÿ OK 11 / 17 0709230027 2 Obim isporuke Dodatni pribor Tehniÿki podaci PNEUMATSKE BRUSILICE Aksijalna brusilica specijalno razvi- jena za naroÿito teške zahteve (npr. radovi obaranja ivica) sa visokom rezervom snage. DSG 25 Br. art. 07032300 aksijalna DSW 22 Br. art. 07032310 ugaona 'XJotrajna brusilica, pogodna za rukovanje, sa regulacijom broja obrtaja bez upotrebe alata i gumiranim telom za rad bez vibracija i rashlaăivanja ruku. 65% .5 OK-01584
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw