Wurth katalog proizvoda
Tip ploÿa - Ø mm teŤina kg duŤina mm potrošnja vazduha l/min prikljuÿni navoj minimalni preÿnik creva mm br. art. pak./ kom. DWS 115 plus 115 1,6 255 113 R 1/4” 9 07038550 1 DWS 125 plus 125 1,6 255 113 R 1/4” 9 07038560 1 Plastiÿno kuúište. Ne rashlaăuje ruke. Kompaktna forma izrade, smanjene vibracije. Bez napora, prijatan rad. Blokada vretena. Brza zamena radne ploÿe. Rezne i brusne br. art. ploÿe. 0664/0669/0670 ... Lamelarni brusni disk br. art. 0578/0579 ... Ploÿe od vulkan fibera br. art. 0580 115 … Dijamantska ploÿa za seÿenje br. art. 0666/0668 ... Blokada vretena Plastiÿno kuúište za spreÿavanje hlaăenja ruku i vibracija. Odvod vazd- uha unazad Podešavanje zaštitnog poklopca bez kljuÿa. PNEUMATSKA UGAONA BRUSILICA DWS 115 plus Br. art. 07038550 DWS 125 plus Br. art. 07038560 SnaŤan alat pogodan za rukovanje, brušenje, seÿenje i grube radove Tehniÿki podaci SRB - MWF - 05/09 - 09207 - © • OK-01582
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw