Wurth katalog proizvoda
Levo/desno kretanje za RL modele Brzo i lako prebacivanje smera kretanja. Laka i kompaktna konstrukcija Rad bez umaranja. Ugraăen prigušivaÿ Nizak nivo buke. Tehniÿki podaci tip za burgije Ø mm navo- jni prihvat futera btoj obrtaja o/min WHŤLQD kg dimenzije l x b x h mm navojni prikljuÿak min. preÿnik dovod. creva mm br. art. DBM 10 plus 1-10 3/8"- 24UNF 2000 1,0 180x170x50 R 1/4" 9 07037950 DBM 10 RL plus 1-10 3/8"- 24UNF 1700 1,0 180x170x50 07037960 Prekidaÿ za regulaciju broja obrtaja. Visokokvalitetni samosWHŤXúi futer Precizna planetarna transmisija za optimalno iskorišúenje snage motora. Ergonomski dizajn za rad bez umaranja Plastiÿna drška Prigušivaÿ za redukciju nivoa buke PNEUMATSKE BUŠILICE DBM 10 plus Br. art. 07037950 DBM 10 RL plus Br. art. 07037960 Lake ruÿne bušilice sa samosteŤuúim futerom i transmisijom, planetarnim zupÿanicima - prenos velikih snaga i dug radni vek. SRB - MWF - 02/09 - 05148 - © OK-01581
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw