Wurth katalog proizvoda
PNEUMATSKI UDARNI ODVIJAČ 1“ • Izdržljiv i snažan motor. • Promena smera obrtanja - pritezanje/ otpuštanje. • 4 različita stepena podešavanja momenta pritezanja. • Odvijač ima ergonomsku ručku, kao i dodatnu ručku koja može da se rotira 360° za dugotrajan rad bez dodatnog zamaranja. • Pogodan za rad na poslovima održavanja teških komercijalnih vozila. Robusni udarni odvijač sa aluminijumskim kućištem i dugačkom izlaznom osovinom za olakšan rad na teško pristupačnim mestima. DSS 1" L Br. art. 07037700 Tehnički podaci Tip 4-ugaoni prihvat za alat Radni moment* Max moment Radni pritisak Masa Potrošnja vazduha Navojni priključak Min prečnik dovodnog creva Nivo buke Dimenzije D x Š x V Br. art. Pak/ kom. DSS 1“ L 1“ 2.168 Nm 2.846 Nm 6,3 bar 12.98 kg 400 l/min 1/2“ 13 mm 97 dB 529 x 175,9 x 213,6 mm 07037700 1 * Radni moment postiže se u normalnim radnim uslovima. Tačan podatak o podešenom radnom momentu za svaki stepen posebno nije moguće utvrditi zbog različitih radnih uslova: pritisak vazduha na ulazu u alat, prečnik dovodnog creva, zaprljanosti vazduha... MWF - SRB - 04/20 - 16009 - © • OK-02281
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw