Wurth katalog proizvoda
3QHXPDWVNL XGDUQL RGYLMDĀ • Dvostruki udarni mehanizam sa dugim radnim vekom. • Lagano i izdrŤljivo kuúište od kompozit- nog materijala. • Ergonomski oblikovana ruÿka obloŤena dvokomponentnim materijalom za udo- ban rad i smanjenje efekta “hladnih ruku“ • Preklopnik za promenu smera obrtanja i podešavanje tri stepena momenta pritezanja. • þetvorougaoni prihvat 3/4” sa osiguraÿem za nasadne kljuÿeve. • Specijalne kuglice za smanjenje buke nas- tale od isticanja upotrebljenog vazduha. • Idealno za zamenu toÿkova na automo- bilima i komercijalnim vozilima, radove oko amortizera i druge poslove u auto- servisima. Brza spojka muška mesing 3/8” Br. art. 06992138 PVC crevo za vazduh 13 mm 1/10 Br. art. 069990131 Ulje za podmazivanje pneum. alata 1l Br. art. 08930505 PTFE traka 12mmx12m Br. art. 0985030165 Tip 4-ugaoni prihvat za alat Max. moment pritezanja Nm Radni pritisak bar TeŤina kg DuŤina mm Potrošnja vazduha l/min. Navojni prikljuÿak Min. preÿnik dovod. creva mm Br. art. Pak/kom DSS 3/4” MAX 3/4” 1350 6,3 3,89 260 147 3/8” 13 571439934 1 þetvorougaoni prihvat 3/4” Preklopnik za promenu smera i momenta pritezanja Ergonomski oblikovana ruÿka Specijalne kuglice za smanjenje buke DSS 3/4” MAX Br. art. 571439934 SRB - 10/16 - 00375 - © • OK-01575
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw