Wurth katalog proizvoda
PNEUMATSKI UDARNI ODVIJAČ DSS ½’’ BASIC OK-02600 Izvaredan odnos snage i mase alata Do 1350 Nm max. moment pri težini od 2,0 kg Pouzdanost i maksimalne vrednosti performansi Dvostruki udarni mehanizam sa pogonom od sedam lopatica Mogućnost podešavanja momenta pritezanja u 4 stepena. Ergonomska dvokomponentna drška omogućava rad bez klizanja sa integrisanim prigušivačem Preporučena maksimalna veličina vijaka: M16 Pouzdan snažni pneumatski odvijač sa robustnim kućištem ojačanim kompozitnim vlaknima, sa industrijskim performansama i unapređenim karakteristikama DSS 1/2” BASIC Br. art 57143100 Tehničke karakteristike Tip DSS 1/2” BASIC Prihvat Četvorougaoni 1/2 ‘’ Max.radni moment 850 Nm Max. Moment odpuštanja 1350 Nm Nivo buke 93.8 dB Vibracija 11.65 m/s 2 Radni pritisak 6,3 bar-a Minimalni prečnik creva 9 mm Potrošnja vazduha 198 l/min Priklučak vazduha 1/4 ‘’ D x Š x V 175 x 70 x 200 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw