Wurth katalog proizvoda
PNEUMATSKI UDARNI ODVIJAČ DSS 1/2” PLUS Visokokvalitetan pneumatski udarni odvijač u robusnom kućištu, ojačanom staklenim vlaknima. Odličan odnos snage i težine. Maksimalni moment odvrtanja 813 Nm, težina 1,85 kg. Velike perfomanse i dugačak radni vek Visokokvalitetan dvostruki udarni mehanizam i izbalansiran cilindar sa motorom od 6 lamela. Lako podešavanje obrtnog momenta Trostepeno podešavanje snage, i brza promena smera okretanja (pritezanje, otpuštanje) Odvod vazduha daleko od radnog prostora Vazduh ne diže prašinu u radnom prostoru. Ergonomski dizajn •Ergonomska drška sa precizno osetljivim prekidačem • Integrisan prigušivač za smanjenje buke Napomena •Preporučen za prečnike vijaka do M16 •Da bi se obezbedio dug radni vek alat je neophodno zauljivati putem pripremne grupe. •Navojni priključak nije uključen u pakovanje. 3 godine garancija Na greške u materijalu i proizvodnji OK-02337 PLUS SERIES Art. Br. 07033030 Pak/kom. 1 Prihvat alata 4-ugaoni 1/2” Max. radni moment 650 Nm Maks. moment odvrtanja 813.0 Nm Nivo buke 78 dB Vibracije 5.531 m/s 2 Masa 1.85 kg Udarni mehanizam Twin Hammer Dodaci Art. Br. Priključci za vazduh serije 1500 0699211410 Nipl serije 1500 0699411140 Pripremna grupa za pneumatiku 069910114 Filter / regulator sa manometrom 0699101141 Maksimalni radni moment je izmeren na testeru za obrtni moment, u periodu rada od 5 sekundi.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw