Wurth katalog proizvoda
31(80$76., 8'$51, 2'9,-$ÿ '66 0$; 35(0,80 • Dvostruki udarni mehanizam sa dugim radnim vekom. • Lagano i izdrŤljivo kuúište od kom- pozitnog materijala. • Ergonomski oblikovana ruÿka omoguúava udoban rad i smanjuje efekat “hladnih ruku“. • Preklopnik za promenu smera, obrtanja i podešavanje tri stepena momenta pritezanja. • þetvorougaoni prihvat 1/2” sa osiguraÿem za nasadne kljuÿeve. • Idealno za zamenu toÿkova na kolima, radove oko amortizera i druge poslove u auto-servisima. Brza spojka muška mesing 1/4” Br. art. 06992114 PVC crevo za vazduh 9mm 1/10 Br. art. 06999091 Ulje za podmazivanje pneum. alata 1l Br. art. 08930505 PTFE traka 12mmx12m Br. art. 0985030165 - tip 4-ug. prihvat za alat max. moment priteza nja Nm bar radni pritisak kg teŤina mm duŤina potrošnja vazduha l/min. navojni priklju- ÿak creva mm min. preÿnik dovod. br. art. pak. / kom. DSS 1/2” MAX premium 1/2” 1350 6,3 2,03 200 369 1/4” 9 571438912 1 þetvorougaoni prihvat 1/2” Preklopnik za promenu smera i momenta pritezanja Ergonomski ruÿka Navojni prikljuÿak za crevo Pneumatski udarni odvijaÿ DSS 1/2” MAX premium Br. art. 571438912 SRB - 01/18 - 00417 - © • Tehniÿki podaci OK-01573
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw