Wurth katalog proizvoda
PNEUMATSKI UDARNI ODVIJAČ DSS 1/2” PREMIUM COMPACT Visokokvalitetni pneumatski udarni odvijač u kompaktnom plastičnom kućistu, ojačanom staklenim vlaknima. Odličan odnos snage i težine Max. moment 1100 Nm, težina 1,1kg Visokokvalitetan udarni mehanizam Kvalitetan rotor sa 7 lamela obezbeđuje veliku snagu i dug radni vek. Četvorostepeno podešavanje momenta Jednostavno i brzo podešavanje jednom rukom Ergonomski dizajn Ergonomski oblikovana ručka obložena mekanom oblogom obezbeđuje dobro ležanje u ruci bez klizanja. Idealan za uske prostore Preporučena dimenzija vijka za odvijanje/zavijanje M14 Da bi se obezbedio dug radni vek alat je neophodno zauljivati preko pripremne grupe. 3 godine garancija Na greške u materijalu i proizvodnji OK-02335 Br. art. 57143080 Pak/kom. 1 Prihvat za alat 1/2” Max. moment pritezanja 750 Nm Max. moment odvijanja 1100 Nm Broj obrtaja u praznom hodu 8200 o/min Nivo buke 88.6 dB Vibracije 7.88 m/s 2 Radni pritisak 6.3 bar Potrošnja vazduha 135 l/min Navojni priključak 1/4” Minimalni prečnik creva 8 mm Dimenzije 115 x 61 x 186 mm Masa 1,1 kg Set kovanih 6-ugaonih nasadnih ključeva 1/2” za alu felne, OK 17, 19, 21, 3 komada Br. art. 071413030 Set kovanih 6-ugaonih metričkih dugih nasadnih ključeva 1/2”, OK 10-32, 13 komada Br. art. 071413701 Pribor
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw