Wurth katalog proizvoda
OK-02813 PNEUMATSKI UDARNI ODVIJAČ COMPACT COMBI 1/2"- 3/8"- 10MM Tehničke karakteristike Br. artikla 57143079 Prihvat alata Četvorougaoni 1/2",3/8", šestougaoni 10mm Radni moment 1 – 122Nm; 2- 406 Nm; 3 - 542Nm Maks. moment 813 Nm Br. obrtaja 9000 o/min Radni pritisak 6,3 bar-a Prosečna potrošnja vazduha 113 l/min Maks prečnik zavrtnja M16 Navoj za priključnu spojnicu 1/4’’ Min. prečnik creva 9 mm Masa 1,35 kg Dužina 86 mm ’’JUMBO’’ udarni mehanizam Uravnotežen, stabilan obrtni moment tokom rada Visok stepen zdržljivosti i dug radni vek Pogodno za automobilska servisiranja Rad sa jednom rukom Mal dužina i masa odvijača olakšava rad u skučenim prostorima Podešavanje momenta Mogućnost podešavanja momenta u tri stepena. Nizak nivo buke (opcija prigušivača) Kompaktni snažni pneumatski odvijač multifunkcionalnog prihvata 1/2”- 3/8”- 10mm COMPACT COMBI 1/2”- 3/8”- 10mm Br. art. 57143079 Igla za brzu izmenu Prihvat 3/8 “ Prihvat 1/2 “ Prihvat umetaka 10 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw