Wurth katalog proizvoda
65%-2014-1905-150130 © • Te hniÿki podaci 4-ugaoni prihvat za alat Radni moment pritezanja Nm Max. moment otpuštanja Nm Broj obrtaja bez optereúenja min -1 Radni pritisak bar Masa kg DuŤina mm Potrošnja vazduha l/min. Navojni prikljuÿak Minimalni preÿnik dovodnog creva mm Br. a rt. P ak . / kom . 1/2" 785 860 7,800 6,3 2,5 174 140 R 1/4" 9 07037560 1 Pneumatski udarni odvijaĀ 1/2µ • ,]YDQUHGDQ RGQRV VQDJH L WHŤLQH ]D SQHXPDWVNH RGYLMDÿH RG • 'YRVWUXNL XGDUQL PHKDQL]DP YLVRNLK SHUIRUPDQVL L VLVWHP VQDŤQLK ÿHNLúD REH]EHăXMX GR 1P PDNVLPDOQRJ REUWQRJ PRPHQWD SULOLNRP RWSXŊWDQMD • 1DSUDYOMHQ WDNR GD XVPHUDYD YD]GXK RG NRULVQLND L UDGQRJ SRGUXÿMD • 3UHNLGDÿ VD SRORŤDMD ]D ODNR SRGHŊDYDQMH PRPHQWD VQDJH L SURPHQX VPHUD SULWH]DQMH RWSXŊWDQMH • *XPLUDQD HUJRQRPVND GUŊND XUDYQRWHŤHQ FHQWDU JUDYLWDFLMH ]D XGREQR UXNRYDQMH DSS 1/2 " IN STANDARD Br. a rt. 07037560 OK-01568
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw