Wurth katalog proizvoda
PNEUMATSKI ODVIJAČ DPS 1/4” STANDARD Precizno podešavanje obrtnog momenta Brza zamena umetka bez dodatnog alata 1/4” brzostežući futer Precizno podešavanje obrtnog momenta od 2.2 do 10 Nm Mogućnost promene smera obrtanja levo/desno. Odvod vazduha kroz dršku alata daleko od radnog prostora. Priključak za sistem odvođenja vazduha. 3 godine garancija Na greške u materijalu i proizvodnji. Napomena • Koristiti umetke ili držače umetaka sa 1/4” E 6.3 prihvatom • Prilikom redovnog korišćenja potrebno obezbediti konstantno podmazivanje alata putem dovoda vazduha. • navojni priključak nije uključen u pakovanje OK-02333 Br. art. 0703438 Pak/kom. 1 Prihvat za alat 6-ugaoni prihvat 1/4” Broj obrtaja 1800 U/min(rpm) Min./max. moment pritezanja 2.2-10 Nm Potrošnja vazduha 113 l/min Radni pritisak 6.3 bar Dužina 177.8 mm Navojni priključak R 1/4”
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MjYxMDEw